- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 371-01-01-11 ビーカーのおすすめ人気ランキング
371-01-01-11 ビーカーのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新89件の「371-01-01-11 ビーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱ビーカー」、「1lビーカー」、「パイレックスビーカー」などの商品も取り扱っております。
口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス目盛あり
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類ビーカー耐熱温度(℃)300持ち手なし
背が高く細長形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます
種類トールビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
逆目盛を記していますので、およその内容量が分かります
機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。
DURANビーカー ガラス製
種類ビーカー耐熱温度(℃)250材質硼珪酸ガラス(DURANR)目盛あり
化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス3.3
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
持ち手がついているので便利です。
材質硼珪酸ガラス
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。